Schneider Electric - Kontaktkropp i plast bestående av 1xNO kontakt med skruterminaler - ZB5AZ101

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontaktkropp i plast bestående av 1xNO kontakt med skruterminaler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110924398

Elnummer

4304047

Leverandørens varenummer

ZB5AZ101

Typebeskrivelse

ZB5AZ101

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Trykknapper innfelling 22/30 mm