Schneider Electric - KONTAKTOR 115A 230V LC1F115M7 M/BIFREKV.SPOLE - LC1F115M7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 220...220 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 200 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 55 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ - 220...220 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110350876
Elnummer
4172062
Leverandørens varenummer
LC1F115M7
Typebeskrivelse
4172062
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
220...220 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
200 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
55 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
220...220 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
115 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
40 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
18,5 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


