Utgått

Schneider Electric - Kontaktor 80A 37kW 3P 110VAC - LC1D80A3F7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontaktor 80A 37kW 3P 110VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 110...110 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 80 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 37 kW

  • Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ - 110...110 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481312266

Elnummer

4178310

Leverandørens varenummer

LC1D80A3F7

Typebeskrivelse

4178310

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

110...110 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

80 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

37 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

110...110 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

80 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

65 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

30 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

29,8 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktorer til motordrifter (AC-3) og ikke-induktive belastninger (AC-1). LC1-D er vår mest anvendte standard industrikontaktor. Merkestrøm: 9-150 A ved AC-3 drift og 25-200 A ved AC-1 drift. Effekt: 2,2-40 kW (230V AC-3) og 4,0 - 75 kW (400V AC-3). Alle kontaktorene har 1NO og 1NC hjelpekontakter. NC-kontakten er såkalt "speil-kontakt", som betyr at den er godkjent for tilbakemelding til sikkerhetssystemer. Alle kontaktorene kan også benyttes for lysstyringer - tabeller tilgjengelig på web eller ved å kontakte oss. Kontaktorer mellom 40 og 80 A er en serie med EverLink tilkoblingsklemmer. De er også smalere enn de gamle. EverLink er en patentert løsning som opprettholder konstant moment uten ettertrekking. EverLink er også tilgjengelig på nye, smale motorvernbrytere (GV3) og termiske vern.