Schneider Electric - Kontaktor TeSys LC1G 185A 440V 4P AC3 avansert 200-500V AC-DC spole - LC1G1854LSEA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...500 V
Nominell matespenning ved DC - 200...500 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481922748
Elnummer
4177536
Leverandørens varenummer
LC1G1854LSEA
Typebeskrivelse
4177536
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...500 V
Nominell matespenning ved DC:
200...500 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
4
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
305 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
90 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...500 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
185 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
90 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
125 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei
Lokal og ekstern kontaktslitasjediagnose (CWD) som standard med kontinuerlig overvåking med status og alarmindikatorer.Det er mulig å skifte ut kontrolmodul (hovedpol), for forbedret levetid.
Mekanisk vedlikehold uten fjerning av kabler / samleskinner, og overlastreleer kan monteres direkte under kontaktoren. Takket være strømtilkobling gjennom boltet tilkobling med kabelminnesett og kontrolltilkoblinger med fjærklemmer, tilgjengelig fra forsiden for enkel og rask utskifting. Den gir IP2x beskyttelse i front med beskyttelse i henhold til IEC 60529 og VDE 0106. Den tåler fra -25 ° C med 60 ° C driftstemperatur i omgivelsesluften og monteres direkte på monteringsplaten, tåler opp til 3000m høyde uten omberegning . Størrelsen er 255mm x 143mm x 175mm (H x B x D), kompakt størrelse sparer plass på panelet. Multistandardsertifikater (CE, CB, CCC, cULus, EAC, KC, RCM, Marine) og Green Premium-kompatible (RoHs / Reach). Unik QR-kode gir rask tilgang til fullstendig produktdata.