Schneider Electric - Kontaktor TeSys LC1G 265A 440V 4P AC3 avansert 48-130V AC-DC spole - LC1G2654EHEA

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontaktor TeSys LC1G 265A 440V 4P AC3 avansert 48-130V AC-DC spole

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...130 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...130 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481922663

Elnummer

4177528

Leverandørens varenummer

LC1G2654EHEA

Typebeskrivelse

4177528

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...130 V

Nominell matespenning ved DC:

48...130 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

385 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

132 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...130 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

265 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

132 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

200 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

TeSys Giga-kontaktorer, 4-poler (4NO) for kategori AC-1-applikasjoner opp til 385A ved 440V.Denne har en multi-spennings 48-130V AC/DC lavforbruk elektronisk spole, PLC utgangskontroll med høy pålitelighet 1 NO + 1NC hjelpebryter (17V, 1mA).Designet for krevende bruksområder med et maksimalt antall kontrollsykluser på opptil 600 per time og i miljøer opp til 60 °C.Den gir høy pålitelighet og holdbarhet med en mekanisk holdbarhet på 5 millioner sykluser.
Lokal og ekstern kontaktslitasjediagnose (CWD) som standard med kontinuerlig overvåking med status og alarmindikatorer.Det er mulig å skifte ut kontrolmodul (hovedpol), for forbedret levetid.
Mekanisk vedlikehold uten fjerning av kabler / samleskinner, og overlastreleer kan monteres direkte under kontaktoren. Takket være strømtilkobling gjennom boltet tilkobling med kabelminnesett og kontrolltilkoblinger med fjærklemmer, tilgjengelig fra forsiden for enkel og rask utskifting. Den gir IP2x beskyttelse i front med beskyttelse i henhold til IEC 60529 og VDE 0106. Den tåler fra -25 ° C med 60 ° C driftstemperatur i omgivelsesluften og monteres direkte på monteringsplaten, tåler opp til 3000m høyde uten omberegning . Størrelsen er 290mm x 185mm x 209mm (H x B x D), kompakt størrelse sparer plass på panelet. Multistandardsertifikater (CE, CB, CCC, cULus, EAC, KC, RCM, Marine) og Green Premium-kompatible (RoHs / Reach). Unik QR-kode gir rask tilgang til fullstendig produktdata.