Schneider Electric - KONTR.ENHET 1.25-5A LUCA05BL 24VDC VERN TESYSU - LUCA05BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 5 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 1,25...5 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Type motorvern - Termisk/magnetisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110363838
Elnummer
4170023
Leverandørens varenummer
LUCA05BL
Typebeskrivelse
4170023
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
5 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
1,25...5 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V