Schneider Electric - Kontroller M221-16IO Relé Compact - TM221C16R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 85...264 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Type matespenning - AC
Modell / utførelse - Kompakt
Antall digitale utganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon M221
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480648694
Elnummer
4501000
Leverandørens varenummer
TM221C16R
Typebeskrivelse
4501000
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
85...264 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Type matespenning:
AC
Modell / utførelse:
Kompakt
Antall digitale utganger:
0
Minnekapasitet:
512 kByte
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
85...264 V
Maks antall integrerte reléutganger:
7
Maks. antall tidskoblingsur, integrerte:
255
Prosesseringstid (1K, binæroperasjon):
0,2 ms
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
1
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
1
Antall hardware-grensesnitt USB:
1
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall analoge innganger:
2
Antall digitale innganger:
9
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
nei
Redundansevne:
nei
Med display:
nei
Type minne:
RAM
Ekstraminne mulig:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
95 mm
Høyde:
103,6 mm
Dybde:
75,9 mm
Modicon M221 kontrolleren tilbyr "best-in-class" ytelse i en kompakt utførelse. Tilkoble et eksternt display og få tilgang til enkel vedlikehold og visualisering.
Alt du trenger er innebygget
- SD kort og USB port
- 2 analoge innganger og et bredt utvalg av I/O
- Run/stop bryter og kassettutvidelsesmulighet
- Ethernet og serieport
Høy fleksibilitet tillater enkel utvidelse med ekstra moduler:
- Sikkerhetsmodul
- Tesys SoLink motorstartermodul
- Bredt spekter med analoge og digitale I/O moduler
- Lexium servomoduler
Intuitiv maskinprogrammering med SoMachine Basic
- Enkel navigasjon muligjør en mer effektiv designprosess
- All programmering, visualisering og igangsetting er håndtert igjennom et og samme intuitive verktøy
- Tilgjengelig for gratis nedlasting
- Ingen opplæring er nødvendig
Modicon M221 er en del av MachineStruxure. "The NEXT generation of MachineStruxure™" i fra Schneider Electric er en intuitiv løsning for maskinautomasjon med alle egenskaper og funksjoner du trenger for å bygge maskiner effektivt og med bedre margin. I fra design og utvikling, til igangsetting og vedlikehold, så vil MachineStruxure være en komplett løsning for maskinbygging igjennom hele maskinens livssyklus.