Schneider Electric - Kontroller M221-16IO TR,PNP Compact - TM221C16T

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontroller M221-16IO TR,PNP Compact

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V

  • Type matespenning - DC

  • Modell / utførelse - Kompakt

  • Antall digitale utganger - 7

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480648700

Elnummer

4501001

Leverandørens varenummer

TM221C16T

Typebeskrivelse

4501001

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

19,2...28,8 V

Type matespenning:

DC

Modell / utførelse:

Kompakt

Antall digitale utganger:

7

Minnekapasitet:

512 kByte

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Maks antall integrerte reléutganger:

0

Maks. antall tidskoblingsur, integrerte:

255

Prosesseringstid (1K, binæroperasjon):

0,2 ms

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

1

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Antall hardware-grensesnitt USB:

1

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Antall analoge utganger:

0

Antall analoge innganger:

2

Antall digitale innganger:

9

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Systemtilbehør:

nei

Redundansevne:

nei

Med display:

nei

Type minne:

RAM

Ekstraminne mulig:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

Ja

Panelinnbygging mulig:

nei

Rack-montering mulig:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

95 mm

Høyde:

103,6 mm

Dybde:

75,9 mm

Modicon M221 kontroller: Høy ytelse i en kompakt kropp!

Modicon M221 kontrolleren tilbyr "best-in-class" ytelse i en kompakt utførelse. Tilkoble et eksternt display og få tilgang til enkel vedlikehold og visualisering.

Alt du trenger er innebygget
- SD kort og USB port
- 2 analoge innganger og et bredt utvalg av I/O
- Run/stop bryter og kassettutvidelsesmulighet
- Ethernet og serieport

Høy fleksibilitet tillater enkel utvidelse med ekstra moduler:
- Sikkerhetsmodul
- Tesys SoLink motorstartermodul
- Bredt spekter med analoge og digitale I/O moduler
- Lexium servomoduler

Intuitiv maskinprogrammering med SoMachine Basic
- Enkel navigasjon muligjør en mer effektiv designprosess
- All programmering, visualisering og igangsetting er håndtert igjennom et og samme intuitive verktøy
- Tilgjengelig for gratis nedlasting
- Ingen opplæring er nødvendig

Modicon M221 er en del av MachineStruxure. "The NEXT generation of MachineStruxure™" i fra Schneider Electric er en intuitiv løsning for maskinautomasjon med alle egenskaper og funksjoner du trenger for å bygge maskiner effektivt og med bedre margin. I fra design og utvikling, til igangsetting og vedlikehold, så vil MachineStruxure være en komplett løsning for maskinbygging igjennom hele maskinens livssyklus.