Schneider Electric - Kontroller M241-24IO Relé - TM241C24R

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontroller M241-24IO Relé

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 85...264 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Type matespenning - AC

  • Modell / utførelse - Kompakt

  • Antall digitale utganger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480648816

Elnummer

4501022

Leverandørens varenummer

TM241C24R

Typebeskrivelse

4501022

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

85...264 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Type matespenning:

AC

Modell / utførelse:

Kompakt

Antall digitale utganger:

4

Minnekapasitet:

64000 kByte

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

85...264 V

Maks antall integrerte reléutganger:

6

Maks. antall tidskoblingsur, integrerte:

0

Prosesseringstid (1K, binæroperasjon):

0,022 ms

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

2

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

2

Antall hardware-grensesnitt USB:

1

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Antall analoge utganger:

0

Antall analoge innganger:

0

Antall digitale innganger:

14

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Systemtilbehør:

nei

Redundansevne:

nei

Med display:

nei

Type minne:

NVRAM

Ekstraminne mulig:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

Ja

Panelinnbygging mulig:

nei

Rack-montering mulig:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

150 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

95 mm

Modicon M241 kontroller: Høy ytelse i en kompakt kropp!

Modicon M241 kontrollere tilbyr "best-in-class" kommunikasjon med 5 innebygde porter. Den tilbyr alle nødvendige egenskaper og reduserer installasjonstid og kost. Få tilgang til din maskin via ethernet uansett hvor du befinner deg. Forenkle vedlikehold med mobile enheter ved å visualisere skreddersydde sider laget direkte i SoMachine og lagret i PLSens webserver.

Alt du trenger er innebygget
- 5 porter: Ethernet, CANopen, 2 serieporter, USB port for programmering
- Rask CPU og kassettutvidelser
- Web og FTP server
- Pulse train utganger / høyhastighets tellere
- SD kort

Rask og enkel konfigurasjon
- Sikkerhetsfunksjon
- Tesys SoLink motorstarter
- Bredt spekter med analoge og digitale I/O moduler
- Ethernet og Profibus

Intuitiv maskinprogrammering med SoMachine - den unike programvaren for MachineStruxure kontrollere.