Schneider Electric - Kontrollrelé 3-fase for fasebrud og fasesekvens 1 C/O 5A 3x230-400 VAC - RM17TG00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 208...480 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 183...528 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Zelio Control
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119405065
Elnummer
4172453
Leverandørens varenummer
RM17TG00
Typebeskrivelse
4172453
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
208...480 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
183...528 V
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
208...480 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
nei
Funksjon overspenninggjenkjenning:
nei
Funksjon assymetrigjenkjenning:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0,65 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
72 mm
Serien leveres enten til 1-fas eller 3-fas applikasjoner og kan brukes til å måle spenning, strøm eller fasebrudd/fasesekvens og asymmetri.
Med en bredde på bare 17,5 mm. tar de svært lite plass på DIN-skinnen og de passer også bak dekselet på en standard tavle
RM17TG00 er et helt enkelt fasesekvens og fasebruddrelé for 3-fas applikasjoner.
De 3-fasene monteres på L1, L2 og L3 terminalene på toppen av reléet og kontaktsettet er plassert i bunnen.
Utgangen aktiveres umiddelbart når strømmen settes på hvis alle 3-faser er til stede og montert i riktig rekkefølge.
Kontrollreléet har 1 C/O utgang som kan belastes med opptil 5A.
RM17TG00 er selvforsynt med strøm direkte gjennom målekretsen og kan brukes både til 50Hz og 60Hz strømforsyning.
En gul LED på fronten av reléet indikerer reléets utgangsstatus.


