Schneider Electric - Kontrollrelé 3-fase for fasebrud og fasesekvens 2 C/O 8A 3x230-400 VAC - RM22TG20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 208...480 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 183...528 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Zelio Control
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480792137
Elnummer
4172066
Leverandørens varenummer
RM22TG20
Typebeskrivelse
4172066
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
208...480 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
183...528 V
Antall vekselkontakter:
2
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
208...480 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
nei
Funksjon overspenninggjenkjenning:
nei
Funksjon assymetrigjenkjenning:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
73 mm
- De bakgrunnsbelyste LED skruene til innjusteringen gjør det enkelt å se innstillingen på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen letter test og feilsøking fordi utgangen kan testes med et trykk på knappen.
RM22TG20 er et enkelt kontrollrelé til måling av fasesekvens og fasebrudd.
Målingen foregår direkte gjennom klemmene L1, L2 og L3 på toppen av reléet som også fungerer som strømforsyning til reléet.
Der er ingen justering av reléet som fungerer på den måten at hvis alle 3-faser er til stede og i den riktige rekkefølge, så vil reléutgangen være aktivert.
Reléet har 2 lysdioder på fronten som indikerer om det er spenning på reléet (Un) og statusen på reléutgangen (R).
Testknappen aktiverer utgangen når det er spenning på kontrollreléet.


