Schneider Electric - Kontrollrelé 3-fase underspenn - RM17TU00

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontrollrelé 3-fase underspenn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 208...480 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 183...528 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119405096

Elnummer

4176993

Leverandørens varenummer

RM17TU00

Typebeskrivelse

4176993

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

208...480 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

183...528 V

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

208...480 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

Ja

Funksjon overspenninggjenkjenning:

nei

Funksjon assymetrigjenkjenning:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

10 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

10 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

72 mm

Zelio RM17 er en serie kompakte kontrollreléer som lett kan monteres på en DIN skinne.
Serien leveres enten til 1-fas eller 3-fas applikasjoner og kan brukes til å måle spenning, strøm eller fasebrudd/fasesekvens og asymmetri.
Med en bredde på bare 17,5 mm. tar de svært lite plass på DIN-skinnen og de passer også bak dekselet på en standard tavle

RM17TU00 er et kontrollrelé for 3-fas applikasjoner.
Reléet detekterer typiske feil som kan inntreffe i 3-fas systemer (feil fasesekvens, fasebrudd og underspenning).
De 3-fasene monteres på L1, L2 og L3 terminalene på toppen av reléet og kontaktsettet er plassert i bunnen.
Utgangen aktiveres umiddelbart når strømmen settes på hvis alle 3-faser er til stede og montert i riktig rekkefølge.

På fronten er det 3 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den den første skruen stilles spenningen mellom de 3-fasene inn (208, 220, 380, 400, 415, 440 eller 480VAC).
Den andre skruen stiller inn en tidsforsinkelse på utgangen fra 0,1..10 sekunder ved underspenning.
Den tredje skruen stiller inn den maksimale underspenning mellom fasene på 2..20% av den innstilte forsyningsspenningen.
Ved måling av fasebrudd eller feil fasesekvens skifter utgangen umiddelbart status og ved underspenning skifter utgangen status etter den innstilte tidsforsinkelsen.

Kontrollreléet har 1 C/O utgang som kan belastes med opptil 5A.
RM17TU00 er selvforsynt med strøm direkte gjennom målekretsen og kan brukes både til 50Hz og 60Hz strømforsyning.
På fronten av reléet er det 2 lysdioder.
Den grønne lysdioden indikerer at det er strøm på reléet og den gule lysdioden indikerer at reléutgangen er aktivert.