Schneider Electric - Kontrollrelé for fasefeil og temperatur på elektromotorer 2NO 5A 24-240 VAC/DC - RM35TM250MW

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontrollrelé for fasefeil og temperatur på elektromotorer 2NO 5A 24-240 VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119405270

Elnummer

4172472

Leverandørens varenummer

RM35TM250MW

Typebeskrivelse

RM35TM250MW

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...240 V

Antall målekretser:

2

Feil-lagring mulig:

Ja

Antall vekselkontakter:

0

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Ekstern tilbakestilling:

Ja

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Bredde:

35 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

72 mm

Zelio RM35 er en serie avanserte kontrollreléer som lett kan monteres på en DIN skinne.
Serien brukes i applikasjoner hvor det er behov for flere innstillingsmuligheter enn det er mulig å gjøre på enkle kontrollreléer.
I tillegg leveres RM35 serien til spesielle applikasjoner som f.eks. pumpestyringer, elevatorer, hastighetsmåling og beskyttelse av elektromotorer.

RM35TM250MW er et multifunksjon kontrollrelé for 3-fas elektromotorer.
Reléet måler fasesekvens og fasebrudd på måleterminalene L1-L2-L3 i toppen av reléet.
I tillegg har reléet en inngang for en PTC sensor som brukes til måling av temperaturen i en elektromotor.
Kontrollreléet er stilt inn for å detektere en temperaturfeil ved 3100 Ω og nullstiller feilen igjen ved 1650 Ω.
Blir det målt en motstand mellom 0..20 Ω er det skjedd en kortslutning i motoren og reléet går i feilmodus.
Reléet har en hukommelsesfunksjon som kan slåes på og av.

RM35TM250MW skal forsynes med 24..240 VAC/DC spenning på terminalene A1 og A2.
Kontrollreléet har 2 NO kontakter med en maksimal belastning på 5A.
R1 utgangen åpner ved temperaturfeil og R2 utgangen åpner ved strømforsyningsfeil.
På fronten av reléet er det 1 justeringsskrue og 1 test/resetknapp.
Den øverste skruen stiller inn om reléet skal være med eller uten hukommelse.
Er hukommelsen slått på og reléet har gått i feilmodus skal resetknappen på fronten av reléet aktiveres for å nullstille.
Det er også mulig å nullstille reléet eksternt ved å forbinde terminal T1 til Y1 momentant.
Blir knappen aktivert uten hukommelsefunksjonen, fungerer knappen som en testknapp og reléet går i feilmodus.

På fronten av reléet er det 3 lysdioder:
Den øverste lysdioden lyser gult hele tiden, men vil slukke ved temperaturfeil.
Den midterste lysdioden lyser grønt og indikerer at det er spenning på reléet.
Den nederste lysdioden lyser gult hele tiden, men vil slukke ved strømforsyningsfeil.