Schneider Electric - Kontrollrelé for nivåkontroll 0,25..1 MOhm 2 C/O 8A 24-240 VAC/DC - RM22LA32MR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Antall elektrodeinnganger - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Control
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480792342
Elnummer
4172053
Leverandørens varenummer
RM22LA32MR
Typebeskrivelse
RM22LA32MR
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Antall elektrodeinnganger:
3
Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:
30 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Fysisk måleprinsipp:
Konduktiv (ledningsevne)
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:
0,1 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Kan seriekobles:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
73 mm
- De bakgrunnsbelyste LED skruene til innjusteringen gjør det enkelt å se innstillingen på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen letter test og feilsøking fordi utgangen kan testes med et trykk på knappen.
RM22LA32MR er et nivåkontrollrelé til fylling eller tømming av væsker.
Reléet er forsynt med 3 klemmer til :
C = Common som forbindes med et referansepunkt (kan være tankveggen eller en separat elektrode)
Min = Forbindes til elektroden som er plassert nederst
Max = Forbindes til elektroden som er plassert øverst
Kontrollreléet forsynes med alt fra 24 -240V AC/DC spenning som gjør den anvendelig til de fleste applikasjoner.
Reléet har 4 justeringsskruer for innstilling av ønsket funksjon.
På den øverste justeringsskruen velges funksjonen som ønskes. Reléet kan stilles in for enten fylling eller tømming og det er 3 forskjellige måleområder:
Ls = Low Sensitivity (250-5kΩ)
St = Standard Sensitivity (5k-100kΩ)
Hs = High Sensitivity (50k-1MΩ)
Følsomheten justeres på den nest øverste skruen fra 5-100% av måleområdet.
Valg og justering av følsomheten avhenger av ledningsevnen i væsken og kan variere.
Vær oppmerksom på at såfremt det er forskjellige væsker, så skal reléet justeres til væsken med den dårligste ledningsevnen.
Deretter kan det velges om timerfunktionen skal være som forsinket tilkopling eller utkopling og om det er 1 eller 2 staver i applikasjonen.
Nederst justeres eventuelt tidsforsinkelsen på reléutgangen mellom 0,1 sekunder og 30 sekunder.
Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen.
Testknappen aktiverer utgangen når det er spenning på kontrollreléet.


