Schneider Electric - Kontrollrelé for nivåkontroll 5..100 kOhm 1 C/O 8A 24-240 VAC/DC - RM22LG11MR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontrollrelé for nivåkontroll 5..100 kOhm 1 C/O 8A 24-240 VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V

  • Antall elektrodeinnganger - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480792328

Elnummer

4172055

Leverandørens varenummer

RM22LG11MR

Typebeskrivelse

4172055

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...240 V

Antall elektrodeinnganger:

3

Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Fysisk måleprinsipp:

Konduktiv (ledningsevne)

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Kan seriekobles:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

73 mm

Zelio RM22 kontrollreléer introduserer 2 store forbedringer på markedet.
- De bakgrunnsbelyste LED skruene til innjusteringen gjør det enkelt å se innstillingen på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen letter test og feilsøking fordi utgangen kan testes med et trykk på knappen.

RM22LG11MR er et nivåkontrollrelé til fylling eller tømming av væsker.
Reléet er forsynt med 3 klemmer til :
C = Common som forbindes med et referansepunkt (kan være tankveggen eller en separat elektrode)
Min = Forbindes til elektroden som er plassert nederst
Max = Forbindes til elektroden som er plassert øverst

Kontrollreléet forsynes med alt fra 24 -240V AC/DC spenning som gjør den anvendelig til de fleste applikasjoner.

Reléet har 3 justeringsskruer for innstilling av ønsket funksjon.
På den øverste justeringsskruen velges funksjonen som ønskes. Reléet kan stilles inn for enten fylling eller tømming markert med symboler.
Måleområdet på reléet er fast og går fra 5k-100kΩ
Følsomheten justeres på den midterste skruen fra 5-100% av måleområdet.
Valg og justering av følsomheten avhenger av ledningsevnen i væsken og kan variere.
Vær oppmerksom på at såfremt det er forskjellige væsker, så skal reléet justeres til væsken med den dårligste ledningsevnen.

Nederst stilles det inn om det er 1 eller 2 staver i applikasjonen.
Det er ikke mulig å stille inn en tidsforsinkelse på dette kontrollreléet.

Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen.
Testknappen aktiverer utgangen når det er spenning på kontrollreléet.