Schneider Electric - Kontrollrelé for temperatur på elektromotorer 2NO 5A 24-240 VAC/DC - RM35TM50MW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Control
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119405287
Elnummer
4172473
Leverandørens varenummer
RM35TM50MW
Typebeskrivelse
4172473
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Antall målekretser:
2
Feil-lagring mulig:
Ja
Antall vekselkontakter:
0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Ekstern tilbakestilling:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
72 mm
Serien brukes i applikasjoner hvor det er behov for flere innstillingsmuligheter enn det er mulig å gjøre på enkle kontrollreléer.
I tillegg leveres RM35 serien til spesielle applikasjoner som f.eks. pumpestyringer, elevatorer, hastighetsmåling og beskyttelse av elektromotorer.
RM35TM50MW er et multifunksjon kontrollrelé for 3-fas elektromotorer.
Reléet måler fasesekvens og fasebrudd på måleterminalene L1-L2-L3 i toppen av reléet.
I tillegg har reléet en inngang for en PTC sensor som brukes til måling av temperaturen i en elektromotor.
Kontrollreléet er stilt inn for å detektere en temperaturfeil ved 3100 Ω og nullstiller feilen igjen ved 1650 Ω.
Blir det målt en motstand mellom 0..20 Ω er det skjedd en kortslutning i motoren og reléet går i feilmodus.
RM35TM50MW skal forsynes med 24..240 VAC/DC spenning på terminalene A1 og A2.
Kontrollreléet har 2 NO kontakter med en maksimal belastning på 5A.
R1 utgangen åpner ved temperaturfeil og R2 utgangen åpner ved forsyningsfeil.
På fronten av reléet er det 3 lysdioder:
Den øverste lysdioden lyser gult hele tiden, men vil slukke ved temperaturfeil.
Den midterste lysdioden lyser grønt og indikerer at det er spenning på reléet.
Den nederste lysdioden lyser gult hele tiden, men vil slukke ved forsyningsfeil.


