Schneider Electric - Kontrollrelé for under-/overspenning 1..100 VAC/DC 2 C/O 8A 24-240 VAC/DC - RM22UA32MR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontrollrelé for under-/overspenning 1..100 VAC/DC 2 C/O 8A 24-240 VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningsmåleområde 1 - 1...100 V

  • Type spenningsmåleområde - AC/DC

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Spenningsmåleområde 2 - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480792243

Elnummer

4172093

Leverandørens varenummer

RM22UA32MR

Typebeskrivelse

RM22UA32MR

Spenningsmåleområde 1:

1...100 V

Type spenningsmåleområde:

AC/DC

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Spenningsmåleområde 2:

0...0 V

Responsverdi spenning:

20,4...264 V

Funksjon énfase underspenning:

Ja

Funksjon trefase underspenning:

nei

Funksjon énfase overspenning:

Ja

Funksjon trefase overspenning:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Function DC-underspenning:

Ja

Function DC-overspenning:

Ja

Function DC-spenningsvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0,6 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

2

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

73 mm

Zelio RM22 kontrollreléer introduserer 2 store forbedringer på markedet.
- De bakgrunnsbelyste LED skruene til innjusteringen gjør det enkelt å se innstillingen på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen letter test og feilsøking fordi utgangen kan testes med et trykk på knappen.

RM22UA32MR er et kontrollrelé til måling av over- / underspenning.
Målingen foregår gjennom klemmene M og E1/E2/E3 som gir følgende 3 måleområder:
M og E1 = 1-10V AC/DC
M og E2 = 5-50V AC/DC
M og E3 = 10-100V AC/DC
Kontrollreléet forsynes med alt fra 24 -240V AC/DC spenning som gjør den anvendelig til de fleste applikasjoner.

Reléet har 4 bakgrunnsbelyste justeringsskruer for innstilling av ønsket funksjon.
På den øverste justeringsskruen velges funksjonen som ønskes (overspenning, underspenning eller over-/underspenning samtidig).
I tillegg kan det velges om reléet skal huske den siste målte verdi i tilfelle et spenningsavbrudd (memory).
Deretter stilles ønsket grenseverdi inn mellom 10 og 100% av måleområdet.
På den tredje justeringsskruen kan hysteresen justeres mellom 5 og 50%.
Nederst justeres tidsforsinkelsen på reléutgangen mellom 0,1 sekunder og 30 sekunder.

Lysdioden på fronten indikerer status på reléutgangen.
Testknappen aktiverer utgangen når det er spenning på kontrollreléet.