Schneider Electric - Kontrollrelé for under-/overspenning 15..600V 2 C/O 5A 24-240 VAC/DC - RM35UA13MW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningsmåleområde 1 - 15...600 V
Type spenningsmåleområde - AC
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Spenningsmåleområde 2 - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Control
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119405317
Elnummer
4172476
Leverandørens varenummer
RM35UA13MW
Typebeskrivelse
RM35UA13MW
Spenningsmåleområde 1:
15...600 V
Type spenningsmåleområde:
AC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Spenningsmåleområde 2:
0...0 V
Responsverdi spenning:
15...600 V
Funksjon énfase underspenning:
Ja
Funksjon trefase underspenning:
nei
Funksjon énfase overspenning:
Ja
Funksjon trefase overspenning:
nei
Funksjon énfase vindu:
nei
Funksjon trefase vindu:
nei
Function DC-underspenning:
Ja
Function DC-overspenning:
Ja
Function DC-spenningsvindu:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,3 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
30 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,3 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
72 mm
Serien brukes i applikasjoner hvor det er behov for flere innstillingsmuligheter enn det er mulig å gjøre på enkle kontrollreléer.
I tillegg leveres RM35 serien til spesielle applikasjoner som f.eks. pumpestyringer, elevatorer, hastighetsmåling og beskyttelse av elektromotorer.
RM35UA13MW er et kontrollrelé til måling av overspenning eller underspenning.
Det er mulig å velge om reléet skal være med eller uten hukommelse.
Målingen foregår gjennom klemmene M og E1/E2/E3 som gir følgende 3 måleområder:
M og E1 = 15..150V AC/DC
M og E2 = 30..300V AC/DC
M og E3 = 60..600V AC/DC
Er hukommelsesfunksjonen aktivert, skal spenningen koples fra for å nullstille reléet.
RM35UA13MW skal forsynes med 24..240 VAC/DC spenning på terminalene A1 og A2.
Kontrollreléet har 2 C/O kontakter med en maksimal belastning på 5A.
På fronten er det 4 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den første skruen velger om funksjonen på reléet skal være enten overspenning eller underspenning.
Ut over det er det mulig å benytte en memoryfunksjon som gjør at spenningen på reléet må koples fra for å bli nullstilt.
Den andre skruen justerer grenseverdien fra 10..100% i det valgte måleområde.
Den tredje skruen stiller inn hysteresen fra 5..50%
Den fjerde skruen stiller inn en tidsforsinkelse som forsinker innkoblingen fra 0,3..30 sekunder.
På fronten av reléet er det 2 lysdioder:
Den grønne lysdioden indikerer at det er strøm på reléet og den gule lysdioden indikerer at reléutgangen er aktivert.


