Schneider Electric - Kontrollrelé for underfrekvens og overfrekvens 40..70 Hz 2 C/O 5A 230 VAC - RM35HZ21FM

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontrollrelé for underfrekvens og overfrekvens 40..70 Hz 2 C/O 5A 230 VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 120...277 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119405201

Elnummer

4172466

Leverandørens varenummer

RM35HZ21FM

Typebeskrivelse

4172466

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

120...277 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Spenningsmåleområde:

120...277 V

Startverdi for frekvens:

40...70 Hz

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

10 s

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

120...277 V

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

10 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

2

Bredde:

35 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

72 mm

Zelio RM35 er en serie avanserte kontrollreléer som lett kan monteres på en DIN skinne.
Serien brukes i applikasjoner hvor det er behov for flere innstillingsmuligheter enn det er mulig å gjøre på enkle kontrollreléer.
I tillegg leveres RM35 serien til spesielle applikasjoner som f.eks. pumpestyringer, elevatorer, hastighetsmåling og beskyttelse av elektromotorer.

RM35HZ21FM er et kontrollrelé der detekterer overfrekvens eller underfrekvens på 50Hz eller 60Hz applikasjoner.
Reléet forbindes parallelt til den ene av de 3-fasene til applikasjonen og N på A1 og A2 terminalene.
Hvis frekvensen overstiger den innstilte øvre grensen aktiveres reléutgang R1 og hvis frekvensen faller under den nedre grensen så aktiveres reléutgang R2.
Såfremt memoryfunksjonen er aktivert så skal spenningen fjernes fra reléet for å nullstille reléet.

På fronten er det 5 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den første skruen velger om reléet skal brukes til 50 Hz eller 60 Hz applikasjoner.
Ut over det er det mulig å benytte en memoryfunksjon som gjør at spenningen på reléet må koples fra for å bli nullstilt.
Den andre skruen stiller inn om underfrekvens og overfrekvens skruene skal ganges med 2.
Ved X1 svarer tallene på skalaen til frekvensen og ved X2 skal tallene fordobles.
Den tredje skruen i midten til venstre stiller inn den nedre frekvensgrensen fra -5..+1 Hz (eller -10..+2 Hz).
Den fjerde skruen i midten til høyre stiller inn den øvre frekvensgrensen fra -1..+5 Hz (eller -2..+10 Hz).
Den femte skruen stiller inn en tidsforsinkelse på utgangen fra 0,1..10 sekunder.

Reléet har to 2 C/O kontakter med en maksimal belastning på 5A.
På fronten av reléet er det 3 lysdioder:
Den øverste lysdioden lyser gult når der detekteres en overfrekvens og R1 er aktivert.
Den midterste lysdioden lyser grønt og indikerer at det er spenning på reléet.
Den nederste lysdioden lyser gult når den registrerer en underfrekvens og R2 er aktivert.