Schneider Electric - Kontrollrelé for underspenning eller overspenning 65..260 VAC 1 C/O 5A - RM17UAS15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningsmåleområde 1 - 65...260 V
Type spenningsmåleområde - AC/DC
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Spenningsmåleområde 2 - 65...260 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Control
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119405126
Elnummer
4172458
Leverandørens varenummer
RM17UAS15
Typebeskrivelse
4172458
Spenningsmåleområde 1:
65...260 V
Type spenningsmåleområde:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Spenningsmåleområde 2:
65...260 V
Responsverdi spenning:
50...270 V
Funksjon énfase underspenning:
Ja
Funksjon trefase underspenning:
nei
Funksjon énfase overspenning:
Ja
Funksjon trefase overspenning:
nei
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
nei
Function DC-underspenning:
Ja
Function DC-overspenning:
Ja
Function DC-spenningsvindu:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0,5 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
10 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
72 mm
Serien leveres enten til 1-fas eller 3-fas applikasjoner og kan brukes til å måle spenning, strøm eller fasebrudd/fasesekvens og asymmetri.
Med en bredde på bare 17,5 mm. tar de svært lite plass på DIN-skinnen og de passer også bak dekselet på en standard tavle
RM17UAS15 er et kontrollrelé til enten overspenning eller underspenning for 65..260 VAC/DC.
Målingen skjer direkte på A1 og A2 terminalene på toppen av reléet og kontaktsettet er plassert i bunnen.
På fronten er det 4 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den første skruen velger om funksjonen på reléet skal være enten overspenning eller underspenning.
Ut over det er det mulig å benytte en memoryfunksjon som gjør at spenningen på reléet må koples fra for å bli nullstilt.
Den andre skruen justerer grenseverdien fra 65..260 VAC/DC.
Den tredje skruen stiller inn hysteresen fra 5..20%
Den fjerde skruen stiller inn en tidsforsinkelse som forsinker innkoblingen fra 0,1..10 sekunder.
Kontrollreléet har 1 C/O utgang som kan belastes med opptil 5A.
På fronten av reléet er det 2 lysdioder.
Den grønne lysdioden indikerer at det er strøm på reléet og den gule lysdioden indikerer at reléutgangen er aktivert.


