Schneider Electric - Kontrollrelé overstrøm 2..20A - RM17JC00MW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V 
- Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V 
- Gjeldende måleområde strøm - 2...20 A 
- Funksjon énfase understrøm - nei 
- Funksjon énfase overstrøm - Ja 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
Zelio Relay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119405034
Elnummer
4176989
Leverandørens varenummer
RM17JC00MW
Typebeskrivelse
4176989
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Gjeldende måleområde strøm:
2...20 A
Funksjon énfase understrøm:
nei
Funksjon énfase overstrøm:
Ja
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Funksjon trefase understrøm:
nei
Funksjon trefase overstrøm:
nei
Funksjon énfase vindu:
nei
Funksjon trefase vindu:
nei
Funksjon DC-spenning understrøm:
nei
Funksjon DC-spenning overstrøm:
nei
Funksjon DC-strømvindu:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0,5 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Ekstern strømtransformator:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
72 mm
Serien leveres enten til 1-fas eller 3-fas applikasjoner og kan brukes til å måle spenning, strøm eller fasebrudd/fasesekvens og asymmetri.
Med en bredde på bare 17,5 mm. tar de svært lite plass på DIN-skinnen og de passer også bak dekselet på en standard tavle
RM17JC00MW er et kontrollrelé for måling av overspenning fra 2..20A.
Målingen skjer gjennom en strømtransformer på toppen av reléet.
Reléet settes opp til ønsket punkt ved å stille inn potensiometeret som er plassert like under strømtransformeren.
Skalaen på potensiometeret er fra 10..100% svarende til de 2..20A.
Kontrollreléet har 1 C/O utgang som kan belastes med opptil 5A.
Forsyningsspenningen til reléet er 24..240 VAC/DC
På fronten av reléet er det 2 lysdioder.
Den grønne lysdioden indikerer at det er strøm på reléet og den gule lysdioden indikerer at reléutgangen er aktivert.


