Schneider Electric - Kortsluttningsvern for ComPacT NSX effektbryter MA50 3P3T 50A - C103MA050

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kortsluttningsvern for ComPacT NSX effektbryter MA50 3P3T 50A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 50 A

  • Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

  • Type motorvern - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482000346

Elnummer

4382434

Leverandørens varenummer

C103MA050

Typebeskrivelse

4382434

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

50 A

Type kortslutningsutløsning:

Ikke forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Andre

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Kortsluttningsvern, MA og Micrologic 1.3-M, for h.h.vis NSX100-250 og NSX400/630, egner seg spesiellt som kortsluttningsvern i motorstarter-konfigurasjoner. Justerbar utløser opp til 14xIn for MA, og opp til 13xIn for M.l 1.3-M. Alle vern leveres med Momentskruer. Dette sikrer rask og sikker montasje/innfesting til bryterbase uten behov for momentnøkkel.