Schneider Electric - KSA - vinkel - ned - 40 - KSA400DLF401

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - KSA - vinkel - ned - 40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - L-boks

  • Fleksibel - nei

  • Antall poler - 5

  • Støtter skalering - 400 A

  • Lengde - 0,29 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489602055

Elnummer

1291438

Leverandørens varenummer

KSA400DLF401

Typebeskrivelse

1291438

Modell / utførelse:

L-boks

Fleksibel:

nei

Antall poler:

5

Støtter skalering:

400 A

Lengde:

0,29 m

Antall ledere (uten jord):

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Canalis KS skinner for kraftdistribusjon fra 100-1000A. Distribusjon både horisontalt og vertikalt som stigere. Uttaksbokser leveres for modulære produkter og for effektbrytere opp til 400A pr uttakspunkt.