Schneider Electric - L-STYKKE TEK-123PV LS - SVART - INS60603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 72 mm
Dybde - 200 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Retning - Stigende/fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481069252
Elnummer
1210522
Leverandørens varenummer
INS60603
Typebeskrivelse
INS60603
Bredde:
72 mm
Dybde:
200 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Retning:
Stigende/fallende
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


