Utgått

Schneider Electric - LA1DZ31 Hjelpeblokk 2NO+1NO/1NC IP 54 - LA1DZ31

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LA1DZ31 Hjelpeblokk 2NO+1NO/1NC IP 54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 3

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 10 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110236521

Elnummer

4175606

Leverandørens varenummer

LA1DZ31

Typebeskrivelse

4175606

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

10 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall feilsignalbrytere:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Monteringsmetode:

Frontfeste

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)