Utgått

Schneider Electric - LA1LC021 Hjelpeblokk 2NO/2NC I32/63 - LA1LC021

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LA1LC021 Hjelpeblokk 2NO/2NC I32/63

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110180152

Elnummer

4175013

Leverandørens varenummer

LA1LC021

Typebeskrivelse

4175013

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall feilsignalbrytere:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Monteringsmetode:

Sidemontering

Tilbehør til Integral 32 og 63 kompakte motorstartere.