Schneider Electric - LA4DA2U RC-ledd 110-240VAC/LC1D80..150 - LA4DA2U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110233063
Elnummer
4175249
Leverandørens varenummer
LA4DA2U
Typebeskrivelse
4175249
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)


