Schneider Electric - LA9D09982 RC-Ledd montasje under relé - LA9D09982
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...250 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110081565
Elnummer
4174777
Leverandørens varenummer
LA9D09982
Typebeskrivelse
4174777
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...250 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...250 V
Tilbehør til Integral 32 og 63 kompakte motorstartere.


