Schneider Electric - LA9F980 RC-Ledd LC1FF/FG/FH - LA9F980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Med LED-visning - nei
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 220...220 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 220...220 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110120233
Elnummer
4173875
Leverandørens varenummer
LA9F980
Typebeskrivelse
4173875
Funksjon:
RC-krets
Med LED-visning:
nei
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
220...220 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
220...220 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Tilbehør til Tesys F kontaktorer.