Schneider Electric - LA9LB920 Strømbegrenser 500/690V - LA9LB920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks tilsynelatende effekt - 35000 VA
Monteringsmetode - DIN-skinne
Betinget nominell kortslutningstrøm lq - 100 kA
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A
Kortslutningsstrømbegrenser - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110741384
Elnummer
4177011
Leverandørens varenummer
LA9LB920
Typebeskrivelse
4177011
Maks tilsynelatende effekt:
35000 VA
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
100 kA
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Kortslutningsstrømbegrenser:
Ja
Tilbehør til Integral 18 kompakte motorstartere.