Schneider Electric - LAD4RCE RC-ledd 24-48VAC/LC1D09..38 - LAD4RCE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...48 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110385199
Elnummer
4176641
Leverandørens varenummer
LAD4RCE
Typebeskrivelse
4176641
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...48 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...48 V
Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)


