Schneider Electric - LAD4VU Varistor 110-250VAC - LAD4VU

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Varistor

  • Type driftspenning - AC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...250 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

  • Med LED-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110385717

Elnummer

4176643

Leverandørens varenummer

LAD4VU

Typebeskrivelse

4176643

Funksjon:

Varistor

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...250 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Med LED-visning:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...250 V

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)