Schneider Electric - LAD8N02 Hjelpeblokk 2NC sidemont. - LAD8N02

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LAD8N02 Hjelpeblokk 2NC sidemont.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 10 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110384499

Elnummer

4176698

Leverandørens varenummer

LAD8N02

Typebeskrivelse

4176698

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

10 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)