Schneider Electric - Ladekabel 32A 1-fas T2-T1 10m EVlink ladekabel 32A 1-fas T2 - EVP1CNX32121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC 1 fase
Utførelse kjøretøyside - Type 1
Lademodus - Mode 3
Merkestrøm - 32 A
Nominell spenning - 240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481290618
Elnummer
1502618
Leverandørens varenummer
EVP1CNX32121
Typebeskrivelse
1502618
Strømtype:
AC 1 fase
Utførelse kjøretøyside:
Type 1
Lademodus:
Mode 3
Merkestrøm:
32 A
Nominell spenning:
240 V
Antall kommunikasjonsledere:
1
Utførelse infrastrukturside:
Type 2
Med Incable kontrollboks (ICCB):
nei
Med temperaturføler:
nei
Kabellengde:
10 m
Kabeltype:
Rett
EVlink ladekabel for Wallbox, Smart Wallbox og Parking elbilladere. Ladekabelen har sølvbelagte kontakter, den er på 32 A, 1-fas. Kabelen leveres med T2-T1 konnektor og er 10 m lang.