Schneider Electric - Ladekabel 32A 1-fas T2-T2 7m EVlink ladekabel 32A 1-fas T2 - EVP1CNL32122

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Ladekabel 32A 1-fas T2-T2 7m EVlink ladekabel 32A 1-fas T2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC 1 fase

  • Utførelse kjøretøyside - Type 2

  • Lademodus - Mode 3

  • Merkestrøm - 32 A

  • Nominell spenning - 240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481290595

Elnummer

1502619

Leverandørens varenummer

EVP1CNL32122

Typebeskrivelse

1502619

Strømtype:

AC 1 fase

Utførelse kjøretøyside:

Type 2

Lademodus:

Mode 3

Merkestrøm:

32 A

Nominell spenning:

240 V

Antall kommunikasjonsledere:

1

Utførelse infrastrukturside:

Type 2

Med Incable kontrollboks (ICCB):

nei

Med temperaturføler:

nei

Kabellengde:

7 m

Kabeltype:

Rett

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

EVlink ladekabel for Wallbox, Smart Wallbox og Parking elbilladere. Ladekabelen har sølvbelagte kontakter, den er på 32 A, 1-fas. Kabelen leveres med T2-T2 konnektor og er 7 m lang.