Schneider Electric - Ladekabel 32A 3-fas T2-T2 10m EVlink ladekabel 32A 3-fas T2 - EVP1CNX32322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC 3 fase
Utførelse kjøretøyside - Type 2
Lademodus - Mode 3
Merkestrøm - 32 A
Nominell spenning - 415 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481290632
Elnummer
1502622
Leverandørens varenummer
EVP1CNX32322
Typebeskrivelse
1502622
Strømtype:
AC 3 fase
Utførelse kjøretøyside:
Type 2
Lademodus:
Mode 3
Merkestrøm:
32 A
Nominell spenning:
415 V
Antall kommunikasjonsledere:
1
Utførelse infrastrukturside:
Type 2
Med Incable kontrollboks (ICCB):
nei
Med temperaturføler:
nei
Kabellengde:
10 m
Kabeltype:
Rett
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt