Schneider Electric - Ladekabel T1 16A 1-fas res.del - EVP1CNS161A4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC 1 fase
Utførelse kjøretøyside - Type 1
Nominell strøm - 16 A
Nominell spenning - 240 V
Utførelse infrastrukturside - Fri ende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480736360
Elnummer
1502340
Leverandørens varenummer
EVP1CNS161A4
Typebeskrivelse
1502340
Strømtype:
AC 1 fase
Utførelse kjøretøyside:
Type 1
Nominell strøm:
16 A
Nominell spenning:
240 V
Utførelse infrastrukturside:
Fri ende
Med Incable kontrollboks (ICCB):
nei
Med temperaturføler:
nei
Kabellengde:
4 m
Kabeltype:
Rett
Reservedeler til Wallbox ladestasjoner. Ladekabel T1 16A 1-fas.


