Utgått

Schneider Electric - Ladekabel T2 16A 1-fas res.del - EVP1CNS161C4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Ladekabel T2 16A 1-fas res.del

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC 1 fase

  • Utførelse kjøretøyside - Type 2

  • Nominell strøm - 16 A

  • Nominell spenning - 415 V

  • Utførelse infrastrukturside - Fri ende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480736384

Elnummer

1502342

Leverandørens varenummer

EVP1CNS161C4

Typebeskrivelse

1502342

Strømtype:

AC 1 fase

Utførelse kjøretøyside:

Type 2

Nominell strøm:

16 A

Nominell spenning:

415 V

Utførelse infrastrukturside:

Fri ende

Med Incable kontrollboks (ICCB):

nei

Med temperaturføler:

nei

Kabellengde:

4 m

Kabeltype:

Rett

Reservedeler til Wallbox ladestasjoner. Ladekabel T2 16A 1-fas.