Schneider Electric - Ladekabel T2 32A 1-fas res.del - EVP1CNS321C4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC 1 fase
Utførelse kjøretøyside - Type 1
Nominell strøm - 32 A
Nominell spenning - 240 V
Utførelse infrastrukturside - Fri ende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480736391
Elnummer
1502343
Leverandørens varenummer
EVP1CNS321C4
Typebeskrivelse
1502343
Strømtype:
AC 1 fase
Utførelse kjøretøyside:
Type 1
Nominell strøm:
32 A
Nominell spenning:
240 V
Utførelse infrastrukturside:
Fri ende
Med Incable kontrollboks (ICCB):
nei
Med temperaturføler:
nei
Kabellengde:
4 m
Kabeltype:
Rett
Reservedeler til Wallbox ladestasjoner. Ladekabel T2 32A 1-fas.


