Schneider Electric - LAMPEELEMENT HVIT 230V ZALVM1 LED 230V AC FOR XAL-D/K/G - ZALVM1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Harmony XALD, XALK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110115215
Elnummer
4303552
Leverandørens varenummer
ZALVM1
Typebeskrivelse
4303552
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
230...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Hvit
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
230...240 V
Type feste:
Gulvfeste


