Schneider Electric - LAMPEELEMENT RØD 24V ZALVB4 LED 24V AC/DC FOR XAL-D/K/G - ZALVB4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V
Lampetype - LED
Lampefarge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Preventa XY2C
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110115123
Elnummer
4303544
Leverandørens varenummer
ZALVB4
Typebeskrivelse
4303544
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
24...24 V
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Rød
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Type feste:
Gulvfeste