Schneider Electric - Lampekropp i metall bestående av en universell LED modul og 12V AC/DC forsyning - ZB4BVJ1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 12...12 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 12...12 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110069761
Elnummer
4305158
Leverandørens varenummer
ZB4BVJ1
Typebeskrivelse
4305158
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
12...12 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
12...12 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Hvit
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
12...12 V
Type feste:
Frontfeste


