Schneider Electric - Låsinsats for hengelås SFN/SM - NSYBLKHN123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Andre
Vippe - nei
Låses med hengelås - Ja
Stanglås (trepunktslåsing) - nei
Lukke-variant - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486377901
Elnummer
2414801
Leverandørens varenummer
NSYBLKHN123
Typebeskrivelse
NSYBLKHN123
Type håndtak:
Andre
Vippe:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Stanglås (trepunktslåsing):
nei
Lukke-variant:
Andre
Denne hengelåsen er et låsetilbehør som kan installeres i alle håndtakene på PanelSeT SFN og Spacial SM gulvstående elektriske kabinetter.Forsyningen inkluderer ett utsparingshåndtak, en bolt for hengelåsen med 7.5 mm borehull og en boltfesteskrue.