Utgått

Schneider Electric - LASK 10-P ISOL - AB1RRAL210

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LASK 10-P ISOL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 0

  • Merkestrøm In - 0 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110818468

Elnummer

1279996

Leverandørens varenummer

AB1RRAL210

Typebeskrivelse

1279996

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

0

Merkestrøm In:

0 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

0 mm

Farge:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Pluggbar

PM N01