Schneider Electric - Lask 10 pol for 2,5mm² - grå - NSYTRAL210GR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lask 10 pol for 2,5mm² - grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innleggsbroer

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 40 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480534119

Elnummer

1234649

Leverandørens varenummer

NSYTRAL210GR

Typebeskrivelse

NSYTRAL210GR

Modell / utførelse:

Innleggsbroer

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

40 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

5 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk