Schneider Electric - Lask 10 pol for 4mm² - rød - NSYTRAL410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 40 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480534171
Elnummer
1234656
Leverandørens varenummer
NSYTRAL410
Typebeskrivelse
1234656
Modell / utførelse:
Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
40 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk