Utgått

Schneider Electric - Lask 10 pol for 6mm² - blå - NSYTRAL610BL

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lask 10 pol for 6mm² - blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innleggsbroer

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 50 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480534249

Elnummer

1234667

Leverandørens varenummer

NSYTRAL610BL

Typebeskrivelse

1234667

Modell / utførelse:

Innleggsbroer

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

50 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

8 mm

Farge:

Blå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk