Schneider Electric - Lask 2 pol for 10mm² - rød - NSYTRAL102

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lask 2 pol for 10mm² - rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innleggsbroer

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 76 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480534263

Elnummer

1234644

Leverandørens varenummer

NSYTRAL102

Typebeskrivelse

1234644

Modell / utførelse:

Innleggsbroer

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

76 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

10 mm

Farge:

Rød

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk