Schneider Electric - Lask 20 pol for 2,5mm² - rød - NSYTRAL220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer - 20
Merkestrøm In - 40 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480534126
Elnummer
1234651
Leverandørens varenummer
NSYTRAL220
Typebeskrivelse
NSYTRAL220
Modell / utførelse:
Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer:
20
Merkestrøm In:
40 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk


