Schneider Electric - Lask 5 pol for 4mm² - rød - NSYTRAL45
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer - 5
Merkestrøm In - 40 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480534164
Elnummer
1234663
Leverandørens varenummer
NSYTRAL45
Typebeskrivelse
1234663
Modell / utførelse:
Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer:
5
Merkestrøm In:
40 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk